品番 : EA651-1
品名 : マグキャッチ(磁気着脱器)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 412 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドライバーやビットの磁力を高めてネジを保持します | 適応軸径 | 六角軸:対辺8mmまで 丸軸:φ8mmまで |
| サイズ | 30×15.5×23.5mm | 重量 | 21g |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン(PP) マグネット:ネオジム磁石 |
||
| 下向きや狭い所でもねじを落とさずしっかりキャッチ! | |||
| 対応の軸径サイズであれば電動ビットや様々な刃先の形状に使用可能 | |||
| 脱磁も可能 | |||
| キャッチ能力は約90g (軸径φ6のドライバー先端から100mmの位置に本品を装着した場合) |
|||
| 脱磁は完全に磁力を抜くことはできません。 磁力を弱める際に使用してください。 |
|||
| 時計、テレビ、電子精密機器には近づけないで下さい。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
