品番 : EA651-21
品名 : φ1.8-3.0mm マグキャッチ(磁気着脱器)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 416-R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マグキャッチPICO | 用途 | 精密ねじの取り付け・取り外しに |
| 対応サイズ | 丸軸φ1.8~3mmまで | サイズ | 12×9.4×9.8(H)mm |
| 重量 | 約5g | 材質 | ネオジム磁石、PC |
| 精密ねじをしっかりキャッチ 強力ネオジム磁石により、精密ねじの落下や紛失防止を防ぎます。 |
|||
| 簡単な操作で「着磁」と「脱磁」が可能 ドライバーを差し込んで「着磁」、マグネット面に数回こすりつけて「脱磁」ができます。 |
|||
| ※完全に磁力を抜くことはできません。磁力を弱める目的で使用してください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
