品番 : EA651D
品名 : マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 408 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所作業などネジを落としたくない場所に | 対応サイズ | 軸径φ4.5~φ5.5mm(段付きビット専用) |
| 全長 | 20mm | 材質 | ネオジウム磁石・PP・TPE |
| 重量 | 11g | 入数 | 2個 |
| 強力マグネットでねじを落とさずしっかりキャッチ。 | |||
| ビットやドライバーの磁力が大幅にUPし、作業しやすくなるサポートツール | |||
| コンパクトサイズで狭く奥まった場所での作業に最適 | |||
| ビットやドライバーの磁力を抜き取る「脱磁」もできます | |||
| 色はオレンジと水色の2個セット | |||
| 段付きではない軸径6.35mm(1/4”)のビットには使用できません | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/05 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
