詳細表示

このページのURL:

品番 : EA651E-11

品名 : 1.4~3mm マグキャッチ(磁気着脱器)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DR-39
サイズ 7.8(W)×11(D)×9.2(H)mm 重量 1g
対応サイズ 軸径φ1.4~3mm 色 ライムグリーン
入数 3個 材質 PC
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。
全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。
六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
磁化した精密ドライバーの脱磁もできます。
※脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
精密機器のメンテナンスに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 23:57現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 0511ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ 強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top