詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652AB

品名 : 133mm けがき針(ダイヤモンドチップ)

ポイント収納可能

仕様

先端材質 ダイヤモンド 全長 133mm
先端角度 60° 先端幅 2mm
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/20 08:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ

代替品

EA652AC-16
  • 品番

    EA652AC-16

  • コメント

    超硬・仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • 針先を出す時はホルダー部を時計方向に回す
  • 針は先端のみ
  • ホルダーは軸を持ってひくと取り外し可能
  • 先端は3mm以上出ません。

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top