詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652AC-21

品名 : 241mm けがき針

仕様

全長 241mm 先端形状 90°
ボディー材質 アルミ 刃先材質 タングステンカーバイト(超硬)
滑りにくいハンドル
ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top