詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652AD-21

品名 : 100x13x220mm けがきゲージ

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 71-144
全長 220mm 材質 本体:ポリカーボネート
ボタン・スライダー:ポリアセタール
測定可能範囲 0~100mm 測定可能角度 45°/90°
サイズ 100×13×220mm 重量 24g
日本製
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けが同時にできます。
1×4材(厚み19×幅89mm)までの木材の印付けに便利です。
平行線・垂直線の印付けができます。
45度角度線の印付けができます。
基準面へ垂直線の延長ができます。
等分割ができます。
板厚の測定ができます。
19mm間隔の線とその中央への印付けができます。
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0570ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top