品番 : EA652AT-10
品名 : 130mm 超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 6315 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 130mm | 重量 | 43g |
| ポイント材質 | 超硬合金 | 針太さ | 2mm |
| 針硬度 | HRA87.2 | ||
| 針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 | |||
| 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 | |||
| 頑丈な金属製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 | |||
| 握りやすい三角グリップです。 | |||
| 反射を抑える黒色塗装仕様です。 | |||
| 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
