詳細表示

このページのURL:

品番 : EA653B-21C

品名 : φ67x136mm ブロワー(ブラシ付)

仕様

ポンプ径(mm) φ67 全長(mm) 136
ノズル長(mm) 65・75mm
※サイズ画像参照
重量 約24g
材質 球:EVA、青筒:ポリプロピレン、刷毛:ナイロン カラー グレー
携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。
キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。
キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1241ページ 1962ページ
ウェブカタログ画像
  • ※先端が外れないようになっております。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top