詳細表示

このページのURL:

品番 : EA653B-22A

品名 : φ65x120-236mm ブロワー(ブラシ付)

仕様

ポンプ径(mm) φ65 ノズル長(mm) 45~120(パイプ部)
全長(mm) 118 材質 ブロワー:天然ゴム、
ブラシ:羊毛
保護スリーブ:ABS、
パイプ:アルミ
重量 約44g
刷毛(70mm)付
最長120㎜まで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。
アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1241ページ 1962ページ
ウェブカタログ画像
  • 保護スリーブ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top