詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-161MA

品名 : 553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1610M
シリーズ プロテクター(PROTECTOR) サイズ 外寸:665(W)×584(D)×347(H)mm
内寸:553(W)×424(D)×270(H)mm
容量 63L 重量 13.2kg
材質 本体:ポリプロピレン
キャスター:ポリウレタン
ラッチ:ABS樹脂
キャスター直径 102mm
キャスター幅 38mm 防水防塵等級 IP67
使用温度範囲 -40℃~87℃ カラー ブラック
ステレンスベアリング入りの大型キャスターで未舗装の悪路でもスムーズに移動できます。
伸縮式トロリーハンドル付き
自立を安定させるをサポートスタンド付き
ウレタンフォーム付き
防水性、耐衝撃性、防塵性に優れています。
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
ケース内の気圧を一定に保持しつつ、水の侵入も防ぐ自動気圧調整バルブ付き
ツル径φ7.9mm以下の南京錠で施錠可能
南京錠取り付け部はステンレス製金具でさらに頑丈に補強しています。
追加説明
カタログ価格

118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ステレンスベアリング入りの大型キャスターで悪路もスムーズに移動できます。
  • 自立を安定させるをサポートスタンド付き
  • ※商品によって色が異なります。
  • 外寸:665(W)×584(D)×347(H)mm\n内寸:553(W)×424(D)×270(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top