品番 : EA657-162MA
品名 : 545x417x318mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1620M |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | サイズ | 外寸:665(W)×584(D)×396(H)mm 内寸:545(W)×417(D)×318(H)mm |
| 容量 | 72L | 重量 | 14.2kg |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン キャスター:ポリウレタン ラッチ:ABS樹脂 |
キャスター直径 | 102mm |
| キャスター幅 | 38mm | 防水防塵等級 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -40℃~87℃ | カラー | ブラック |
| ステレンスベアリング入りの大型キャスターで未舗装の悪路でもスムーズに移動できます。 | |||
| 伸縮式トロリーハンドル付き | |||
| 自立を安定させるをサポートスタンド付き | |||
| ウレタンフォーム付き | |||
| 防水性、耐衝撃性、防塵性に優れています。 | |||
| ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。 | |||
| ケース内の気圧を一定に保持しつつ、水の侵入も防ぐ自動気圧調整バルブ付き | |||
| ツル径φ7.9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| 南京錠取り付け部はステンレス製金具でさらに頑丈に補強しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
126,000 円(税抜)/ 138,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
