詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-1A

品名 : 111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア)

カタログ訂正

26/06/04 ●ダブルスローラッチではありません。(No.57 0993)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1010
シリーズ マイクロ(Micro) サイズ 内寸:111(W)×73(D)×43(H)mm
外寸:149(W)×103(D)×54(H)mm
カラー ブラック 重量 200g
材質 ケース:耐衝撃性ポリプロピレン
ラッチ:ABS樹脂
シール:ネオプレン
パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング
防水性能 IP67
使用温度範囲 -23℃~93℃
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
ゴム製ライナーは保護性を高めるだけでなく、シーリングの役割も兼ねています。
ラッチ式でケースの開閉が簡単です。
カラビナ付
小さな精密部品や小物、ツールの保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/14 10:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1558ページ
ウェブカタログ画像
  • ※この画像は実際の色とは異なります。
  • 内寸:111(W)×73(D)×43(H)mm\n外寸:149(W)×103(D)×54(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top