品番 : EA657-500B
品名 : 40g 乾燥剤(防水ケース用)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1500D |
|---|---|---|---|
| サイズ | 103×53×14mm | 材質 | アルミニウム |
| 40gシリカゲル内蔵 | |||
| ケース内の湿気を吸収します。 | |||
| くり返し使用できます。 | |||
| ※室外では効果はありません | |||
| <乾燥剤の再活性化> アルミケースの側面にある覗き窓を確認します。 覗き窓の下が青い場合はまだ使用可能です。 覗き窓の下がピンクの時は下記のようにして乾燥剤を再活性化してください。 乾燥剤をケースごと、300°F(約150℃)に熱した通気性のあるオーブンに3時間入れます。 或は、覗き窓が青くなったらOKです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1559ページ | ||||
