詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-6AA

品名 : 220x109x69mm 防水ケース(黒・クリア)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 M60
シリーズ マイクロ(Micro) サイズ 内寸:216(W)×109(D)×69(H)mm
外寸:236(W)×152(D)×81(H)mm
カラー ブラック/クリア 重量 480g
材質 ケース:ポリカーボネート
ピン:ステンレス鋼
防水性能 IP67
使用温度範囲 -24℃~92℃
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
ラッチ式でケースの開閉が簡単です。
セキュリティ強化のため南京錠用の穴が設けられています。(南京錠取付穴径:約3.5mm)
小型の電子機器や小物、ツールの保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 小型の電子機器や小物、ツールの保管に最適
  • 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
  • 内寸:216(W)×109(D)×69(H)mm\n外寸:236(W)×152(D)×81(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top