詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-465

品名 : 473x254x278mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1465WF
シリーズ エアー(Air) サイズ 内寸:473(W)×254(D)×278(H)mm
外寸:529(W)×321(D)×324(H)mm
重量(kg) 4 材質 ポリプロピレン
容量(L) 33
使用温度範囲 -51℃~71℃
自動圧力調整弁付
名刺ホルダー付き
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンあり
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
追加説明
カタログ価格

58,100 (税抜)/ 63,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/27 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1613ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:473(W)×254(D)×278(H)mm\n外寸:529(W)×321(D)×324(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top