詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-507

品名 : 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)

カタログ訂正

26/07/03 ラッチ構造の訂正…(誤)ダブルラッチ (正)ボタン式ラッチ (No.57 0993)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1507WF
シリーズ エアー(Air) サイズ 内寸:385(W)×289(D)×216(H)mm
外寸:428(W)×358(D)×235(H)mm
容量 24L 重量 2.9kg
材質 ポリプロピレン 防水性能 IP67
使用温度範囲 -18℃~60℃ 色 黒
頑丈かつ軽量で機動性を重視した設計。
頑丈さはそのままに、ペリカンプロテクターシリーズより約40%軽くなっています。
防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
プレス&プルラッチにより、ボタンを押しながら上に引きあげるだけで軽い力での開閉が可能です。
自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。
ステンレス製の南京錠受けプロテクターでセキュリティ性能を高めています。
ツル径φ8mm以下の南京錠で施錠可能
名刺ホルダー付き
ウレタンあり
追加説明
カタログ価格

44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1562ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:385(W)×289(D)×216(H)mm\n外寸:428(W)×358(D)×235(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top