品番 : EA657AR-555
品名 : 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
カタログ訂正
26/07/03 ラッチ構造の訂正…(誤) ダブルラッチ (正)ボタン式ラッチ (No.57 0993)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1555 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアー(Air) | サイズ | 内寸:584(W)×324(D)×191(H)mm、 外寸:629(W)×393(D)×209(H)mm |
| 容量 | 36L | 重量 | 4.1kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 防水性能 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -18℃~60℃ | 色 | 黒 |
| 頑丈かつ軽量で機動性を重視した設計。 頑丈さはそのままに、ペリカンプロテクターシリーズより約40%軽くなっています。 |
|||
| 防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| プレス&プルラッチにより、ボタンを押しながら上に引きあげるだけで軽い力での開閉が可能です。 | |||
| 自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| 内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。 | |||
| ステンレス製の南京錠受けプロテクターでセキュリティ性能を高めています。 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| 名刺ホルダー付き | |||
| ウレタンあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,500 円(税抜)/ 59,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/17 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1562ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657AR-555NF 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無) |
| EA657AR-555 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/黒) |
