品番 : EA657AR-605NF
品名 : 660x356x213mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1605NF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアー(Air) | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:660×356×213、 外寸:733×426×232 |
| 容量 | 50L | 重量(kg) | 4.2 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黒 |
| 使用温度範囲 | -51℃~71℃ | ||
| タフなダブルラッチ構造 | |||
| 自動圧力調整弁付 | |||
| ウレタンは付属していません。 | |||
| 軽量型 | |||
| IP67 | |||
| 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1613ページ | ||||
