品番 : EA657MC-60B
品名 : 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | R60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:226(W)×136(D)×75(H)mm 外寸:283(W)×174(D)×99(H)mm |
色 | 黒 |
| 容量(L) | 2 | 材質 | ABS、ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1100 | 防水防塵性能 | IP68 |
| 間仕切りトレイ付 | |||
| TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります | |||
| アウターが切創や衝撃に強いABS製 | |||
| 自動圧力調整弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1559ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA657MC-60 : 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) |
