詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657VL-550

品名 : 483x356x216mm/内寸 万能ハードケース(黒)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 VCV550-0000
シリーズ ヴォルト(VAULT) サイズ(W×D×H)mm 内寸:483×356×216
外寸:569×443×233
重量(kg) 4.9 色 黒
材質 ボディ:ポリエチレン
ラッチ:ABS樹脂
南京錠取付穴径 約12mm
使用温度範囲 -18℃~60℃
耐衝撃性、防塵性、耐候性に優れています。
自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。
プッシュラッチ機構
ツル径φ12mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンあり(切れ目のないウレタンフォーム)
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/14 12:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1559ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top