品番 : EA657VL-600
品名 : 533x432x241mm/内寸 万能ハードケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | VCV600-0000 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヴォルト(VAULT) | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:533×432×241 外寸:624×523×258 |
| 重量(kg) | 6.9 | 色 | 黒 |
| 材質 | ボディ:ポリエチレン ラッチ:ABS樹脂 |
南京錠取付穴径 | 約12mm |
| 使用温度範囲 | -18℃~60℃ | ||
| 耐衝撃性、防塵性、耐候性に優れています。 | |||
| 自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| 内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。 | |||
| プッシュラッチ機構 | |||
| ツル径φ12mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| ウレタンあり(切れ目のないウレタンフォーム) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1559ページ | ||||
