品番 : EA661AB-10
品名 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス
『CarryLite』シリーズパーツケース パーツトレー付
仕様
| サイズ | 外寸:413×330×147(H)mm 内寸:390×275×125(H)mm |
材質 | 本体:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.75 | ||
| 軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース | |||
| 仕切板8枚付 | |||
| 仕切板は取り外し可能です。 | |||
| フタはスライドロック式 | |||
| 開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています。) | |||
| パーツケース内の小物が仕切から出ないように蓋に溝がついています | |||
| ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。 | |||
| 人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付 | |||
| 別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/28 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1549ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
| オプション | EA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
| オプション | EA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
