品番 : EA661AB-8
品名 : 413x330x148mm/外寸 トランク型ツールボックス(2重蓋)
『CarryLite』シリーズパーツケース 仕切無し・2枚蓋タイプ
仕様
サイズ(mm) | 外寸:413(W)×330(D)×148(H) 内寸:390(W)×275(D)×125(H) |
材質 | 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト |
---|---|---|---|
重量(g) | 1588 | ||
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース | |||
トレーは付属していません。 | |||
別売のトレーEA661AB-61~65を使用することで小分けが可能です。 | |||
サンドイッチ蓋を使用すると、2つの蓋の間に80g/㎡の紙を5枚まで挿入することが可能です。 | |||
ふたはスライド式ロック付 | |||
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています) | |||
蓋は透明で中身が分かりやすい | |||
人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)