品番 : EA661AB-9
品名 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス(トレー付)
『CarryLite』シリーズパーツケース パーツトレー付
仕様
| サイズ | 外寸:413(W)×330(D)×147(H)mm 内寸:390(W)×275(D)×125(H)mm |
サイズ(mm) | 外寸:413(W)×330(D)×147(H) 内寸:390(W)×275(D)×125(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト | 重量(g) | 2300 |
| 付属トレー | EA661AB-65×2、EA661AB-64×2、EA661AB-63×1、EA661AB-62×1、EA661AB-61×2 | ||
| 軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース | |||
| パーツトレー付 | |||
| ふたはスライド式ロック付 | |||
| 開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています) | |||
| ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。 | |||
| パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています | |||
| ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。 | |||
| 人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付 | |||
| 別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1549ページ | ||||
