品番 : EA661CB-48
品名 : 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
様々な組み合わせが可能なパーツトレーとウォールパネルのセット
仕様
| サイズ | 1040(W)×144(D)×440(H)mm | 重量 | 5.8kg(トレーセット全体) 50g(トレー1個当たり) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウォールパネル:スチール(亜鉛メッキ) トレー:ポリプロピレン |
トレーサイズ | 内寸(W×D×H):112×115×45mm(最大) 外寸(W×D×H):125×133×50mm |
| トレーの耐荷重 | 5kg | ||
| トレー8列6段 | |||
| ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 | |||
| ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。 | |||
| 壁や作業台の上に簡単に取り付けることができます。 | |||
| 一目で中身が分かり素早く簡単に中のものを取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/01 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1586ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA661CA-11 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青) |
メイン画像
拡大


