詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CD-110

品名 : ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

仕様

ハンドル全長 140mm キャスター径 φ70mm
キャスター取付ねじサイズ M10×P1.5
EA661CB-100、CD-100用ハンドル(2個)・キャスター(4個)
ラバーキャスター(4個のうち2個はストッパー付)
追加説明
カタログ価格

16,900 (税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/03 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1586ページ
ウェブカタログ画像
  • ラック本体はEA661CD-100をお使いください。
  • ラック本体はEA661CD-100をお使いください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top