品番 : EA661CJ-31
品名 : 377x217x156mmパーツトレー(重ね置型/1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200506 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンバケットB | 容量 | 8.2L |
| サイズ | 外寸:377×217×156(H)mm 内寸:346×185×145(H)mm 有効内寸:280×160×132(H)mm |
ハンドル部含む短辺外寸 | 231mm |
| 圧縮荷重 | 9.26kN(945kgf) | ネスティングの高さ | 55mm |
| 色 | グリーン | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒すことで、ネスティング、スタッキングのどちらでも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

