品番 : EA661CM-28
品名 : 450x133x338mm/4列12段 連結収納(引き出し)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | ポリスチレン |
---|---|---|---|
サイズ | 450×133×338(H)mm | 引き出し内寸 | 103×114.5×24(H)mm |
引き出し | 4列12段 | ||
EA661CM-23×4 | |||
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です | |||
ラベル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1647ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA661CM-23 : 225x133x169mm/2列 6段 連結収納(引出し) |