品番 : EA661CX-51
品名 : 51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具
仕様
| 材質 | スチール(パールニッケルメッキ) | 取付穴径 | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじは付属しておりません。 | |||
| サイズ | 20×30×51(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/21 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
