品番 : EA661DC-6
品名 : 280x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青/12個)
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
仕様
| サイズ | 外径:280×450×100(H)mm 内径:254×420×100(H)mm |
材質 | ポリマー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 12 | ||
| 奥行450mm用 | |||
| プレートホルダー付き | |||
| 奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適! | |||
| ネスティング収納で省スペース保管 | |||
| 倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 | |||
| まとめ買い(12個入り)でさらにお買い得! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画


