品番 : EA67
品名 : [42個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54032 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 455(W)×370(D)×110(H)mm | 総重量 | 15kg |
| <セット内容> | 42点セット | ソケット | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) |
| ラチェットハンドル | 240mm(1/2”) | エキステンションバー | 50mm・125mm(1/2”) |
| スピンナーハンドル | 250mm(1/2”) | モンキーレンチ | 250mm |
| ボールピンハンマー | 340g | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| 強力ニッパー | 160mm | ボール付ロング六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| ソフトグリップドライバーセット(差替式) | 差替式グリップドライバー・差替式ハンドル・両頭ビット(+1/+2・+3/-5) | ミニラチェットセット | ミニラチェット |
| (+)ビット | #1・2・3 | (-)ビット | 4・6mm |
| メガネレンチ | 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm(コンパクトタイプ) | 首振型ギアレンチ | 10・12・13・14・17mm |
| ケース材質 | プラスチック製 | ||
| ソケットは10mm~32mmまであり、幅広い作業に対応できます。 | |||
| 軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。 | |||
| ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。 | |||
| ケースは取手が収納され、連結と積み重ねが可能な形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 0005ページ | ||||
代替品
![]() |
|

