詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682CB-120A

品名 : 120mm プライヤー(先曲)

仕様

メーカー SATA 型番 70613A
全長 123mm 刃長 32mm
先端幅 5.5mm ジョー厚み 6.5mm
材質 クロムニッケル鋼 ハンドル材質 TPE(熱可塑性エラストマー)
滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/11/10 00:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top