詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682GB-3

品名 : 267mm 鉄板用はさみ(左利き用)

仕様

切断能力 鉄板:1.2mm 刃長 35mm
全長 267mm
左利き用
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/08/21 03:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0097ページ
ウェブカタログ画像
  • 直・右曲用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top