品番 : EA682S-5
品名 : 3本組 スナップリングプライヤー(軸用)
仕様
| メーカー | SATA | 仕様 | 軸用・直 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 10~22mm 19~60mm 40~100mm |
全長 | 125mm 175mm 225mm |
| 材質 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | ||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA682SA-1A : 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA682SA-2 : 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA682SA-3A : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
