品番 : EA682SC-1
品名 : 145mm スナップリングプライヤー(内外兼用)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09251 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軸・穴用スナップリングの脱着作業に | セット内容 | ・プライヤーボディ ・φ1.2mmストレートヘッド ・φ1.4mmストレートヘッド ・45°ヘッド ・90°ヘッド |
| 全長 | 145mm | リング径 | 23~45mm |
| ケースサイズ | 180(W)×90(D)×28(H)mm | 総重量 | 258g |
| ヘッド取替式 | |||
| 内外兼用 | |||
| ケース付き | |||
| ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/10 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
