詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682TB

品名 : 2.4-6.4mm/330mm ハンドリベッター

仕様

メーカー SATA 型番 90502
対応リベット径 2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm 全長 330mm
頑丈なスチール製
大きな径のリベットを簡単にセットできます。
回収ボトル付
追加説明
カタログ価格

4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/05 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1236ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top