詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682TB-1

品名 : 2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型)

仕様

メーカー SATA 型番 90501
切断後のスチールシャフトを自動的に排出します。
全長 210mm 重量 500g
対応リベット径 2.4・3.2・4.0・4.8mm
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/01 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1236ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top