品番 : EA682WH-8
品名 : 150mm ミニハクソー
開放タイプのハンドル形状で、現場で扱いやすいミニタイプ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 93404 |
|---|---|---|---|
| 適合ブレード長(mm) | 150 | 全長 | 265mm |
| 深さ(mm) | 50 | 材質 | ABS樹脂ハンドル |
| 150mmブレード24山付 | |||
| 開放タイプのハンドル形状で、現場で扱いやすいミニタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/23 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA682WH-9 : [EA682WH-8用]替ブレード(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
