詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AF-6B

品名 : 6.0x192mm [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー SATA 型番 83112
サイズ 6mm 全長 211mm
ハンドル側全長 138mm 軸長 長:150mm、短:19mm
重量 115g 材質 金属部:特殊鋼(SVCM+)
ハンドル:PP+TPR製
強度と使いやすさを重視した設計
ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
PP+TPR製ハンドルは、より快適な握り心地を実現しました。
衝撃性・耐摩耗性に優れた特殊鋼(SVCM+)製
落下防止コード取付穴対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/16 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • PP+TPR製ハンドルは、より快適な握り心地を実現しました。
  • 衝撃性・耐摩耗性に優れた特殊鋼(SVCM+)製
  • 落下防止コード取付穴対応
  • ※実寸です。
  • ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top