詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AL-100

品名 : 1.5-17mm 14本組[Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 09143
サイズ(mm) 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10.0・12.0・14.0・17.0 (14本組) 軸長(mm) 78.5・84・91・101.5・108・121・132・144・155・166・174・177・221・247・263
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。
高い耐摩耗性とトルクを実現する新素材「SVCM+」。
油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0559ページ

代替品

EA683AL-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top