詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683BD

品名 : 1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 09106
サイズ 1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”(12本組) 全長 76~180mm
材質 クロムバナジウム鋼 総重量 371g
ボールポイント付
ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/11/21 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0559ページ

代替品

EA683BD-1
  • 品番

    EA683BD-1

  • コメント

    変更点:ホルダー形状、重量など

ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top