品番 : EA683MB
品名 : 5本組 エキストラクターセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09704A |
|---|---|---|---|
| 用途 | なめたネジや折れたボルトの抜き取り作業に | 適合サイズ | (No.1)M3~M6 (No.2)M6~M8 (No.3)M8~M10 (No.4)M10~M14 (No.5)M14~M18 |
| 下穴径 | M3~M6:φ2mm M6~M8:φ3mm M8~M10:φ4mm M10~M14:φ6.5mm M14~M18:φ7mm |
全長 | 50~85mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 粗目の溝にしているため欠けにくく長寿命 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

