品番 : EA683PA
品名 : 2-8mm 6本組 平行ピンポンチ
錆びにくい加工を施しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09162 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 6本組 | 先端径 | 2・3・4・5・6・8mm |
| 全長 | 150mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
