品番 : EA683PD
品名 : 13本組 タガネ・ポンチセット
錆びにくい加工を施しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09164 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 13点セット | センターポンチ(先端径×全長) | 4×120mm・5×150mm |
| テーパーピンポンチ(先端径×全長) | 3×120mm | ピンポンチ(先端径×全長) | 2×150mm・3×150mm・4×150mm・5×150mm・6×150mm・8×150mm |
| エボシタガネ(刃幅×全長) | 5×129mm | 平タガネ(刃幅×全長) | 12×129mm・15×150mm・18×175mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
