詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PK-16

品名 : 453g ボールピンハンマー

仕様

メーカー SATA 型番 92722
頭重量(g) 453 全長(mm) 335
頭径(mm) 31 重量(g) 780
材質 ヘッド:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。
一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。
衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。
丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン
追加説明
カタログ価格

4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/14 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top