品番 : EA683PM-31
品名 : 453g/340mm ネイルハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92703 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 453 | 全長(mm) | 340 |
| 頭径(mm) | 28 | 重量(g) | 870 |
| 材質 | ヘッド:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR(中敷:金属棒) | ||
| クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。 | |||
| 一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。 | |||
| 衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。 | |||
| 丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
