品番 : EA683SA-600
品名 : 6本組 ドライバーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本 | (+)ドライバー | #1×5mm(軸長:75mm) #2×6mm(軸長:100mm) #3×8mm(軸長:150mm) |
| (-)ドライバー | 5.0×0.9mm(軸長:75mm) 6.0×1.1mm(軸長:100mm) 8.0×1.4mm(軸長:150mm) |
材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 |
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
