品番 : EA683SA-700
品名 : 6本組 ドライバーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09309 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本 | ||
| (+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm | |||
| (+)ドライバー(先端×軸径):#2×6mm:(軸長):100mm | |||
| (+)ドライバー(先端×軸径):#2×6mm:(軸長):150mm | |||
| (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm | |||
| (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):100mm | |||
| (-)ドライバー(刀幅×刀厚):6.0×1.1mm:(軸長):150mm | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/03 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
