詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SA-800

品名 : 8本組 ドライバーセット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
8本組
サイズ:
(+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm 
#2×6mm:(軸長):100mm 
#3×8mm:(軸長):150mm
#2×6mm:(軸長):38mm
(-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm
6.0×1.1mm:(軸長):100mm 
8.0×1.4mm:(軸長):150mm
6.0×1.2mm:(軸長):38mm
全長:94・179.3・216.3・276.3mm
材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0526ページ
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top